Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVANTECH BB-232OPDRI OUTPUT ISOLATOR, 0.6W, 10-48VDC, Signal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2893658
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     BB-232OPDRI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgangstrenner
Automatisierung
Prozesssteuerung
Signalaufbereitung
Signalaufbereitereingang: -
  • Versorgungsspannung, max.: 48 VDC
  • Genauigkeit: -
  • Signalaufbereiterausgang: -
  • Stromverbrauch: 600 mW
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • Anzahl der Ausgangskanäle: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ADVANTECH, BB-232OPDRI, 2893658, 289-3658
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 200,17*
    € 253,76*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 261,88*
    € 319,59*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 319,59*
    € 380,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 315,36*
    € 375,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 296,60*
    € 352,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 289,71*
    € 344,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 261,88*
    € 311,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.