Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 134-1000-024 RF ADAPTOR, 1.85MM-SMPM JACK, 50 OHM, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2894230
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     134-1000-024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Adapter
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Zielkoaxialtyp: SMPM
  • Ausgangskoaxialtyp: 1.85mm Coaxial
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Produktpalette: 1.85mm Series
  • Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • SVHC: Lead
  • Impedanz: 50 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 312,02*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 456,36*
    € 543,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 441,56*
    € 525,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 414,48*
    € 493,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 393,70*
    € 468,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 334,27*
    € 397,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 312,02*
    € 371,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.