Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS J00-0045NL RJ45 CONNECTOR, JACK, 8P8C, CAT5/6, THT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2896133
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     J00-0045NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Steckverbindermontage: Through Hole Mount
  • Magnetik: With Magnetics
  • LED: With LED
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • Steckverbinderausrichtung: Right Angle
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Jack
  • IP-Schutzart: -
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Abschirmung: Shielded
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: PulseJack J0 Series
  • LAN-Kategorie: Cat5, Cat6
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, PULSE ELECTRONICS, J00-0045NL, 2896133, 289-6133
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,87*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.