Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW2512470KJNEG RES, AEC-Q200, THICK FILM, 470K, 1W, 251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2897104
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW2512470KJNEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Nennspannung: 500 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/K
  • Widerstand: 470 kohm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [6432 Metric]
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Nennleistung: 1 W
  • Produktbreite: 3.15 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW2512470KJNEG, 2897104, 289-7104
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0397*
    € 0,056*
    3
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 96,96*
    € 118,46*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,056*
    € 0,06664
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0538*
    € 0,06402
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0526*
    € 0,06259
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0513*
    € 0,06105
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0501*
    € 0,05962
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0397*
    € 0,04724
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024-KIT
    ab € 123,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.