Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MCS0402MD1000BE100 RES, AEC-Q200, THIN FILM, 100R, 0402, Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2897361
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MCS0402MD1000BE100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Widerstandstyp: High Power, Sulfur Resistant
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: MCS Series
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/K
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Widerstand: 100 ohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [1005 Metric]
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, MCS0402MD1000BE100, 2897361, 289-7361
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,203*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.