Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY LTW964TPW04020DB00 PRECISION SAMPLE KIT, AEC-Q200, 3200PC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2899081
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LTW964TPW04020DB00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
Sortimente
Produktpalette: TNPW Series
  • Lieferumfang des Kits: 40 Pcs of Each 80 Values of 51.1ohm to 100kohm High Stability Thin Film Chip Resistors
  • Anzahl der Produkte im Kit: 3200
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Nennleistung: 63mW
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandswerte: 51.1ohm to 100kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 114,74*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 144,54*
    € 172,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 143,23*
    € 170,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,68*
    € 161,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 128,26*
    € 152,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 114,74*
    € 136,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.