Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL LCLC-3DTP030 FIBRE OPTIC LEAD ASSY, LC DUPLEX, MM, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2902134
Hersteller:
     BEL
Herst.-Nr.:
     LCLC-3DTP030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Glasfaser-Steckverbinder B: LC Duplex
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Fasern: 2 Faser(n)
  • SVHC: To Be Advised
  • Glasfaser-Steckverbinder A: LC Duplex
  • Anschlusslänge - metrisch: 3 m
  • Faserdurchmesser: 50µm / 125µm
  • Fasertyp: Multimode
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, lwl patchkabel lc 3.00 meter, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel lc, Einzeladern, Glasfaserkabel, Kabel, konfektionierte, BEL, LCLC-3DTP030, 2902134, 290-2134
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,51*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 12,19*
    € 14,51
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.