Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAKEFIELD THERMAL 642-45AB HEAT SINK, ALUMINIUM, 35MM, BGA, Thermal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2902511
Hersteller:
     WAKEFIELD THERMAL
Herst.-Nr.:
     642-45AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außenhöhe - metrisch: 11.43 mm
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außenbreite - metrisch: 35 mm
  • Außenlänge - metrisch: 35 mm
  • Wärmewiderstand: -
  • Außenhöhe - imperial: 0.45 Zoll
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - imperial: 1.38 Zoll
  • Kühlkörpermaterial: Aluminum
  • Produktpalette: 642 Series
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: BGA
  • Außenbreite - Zoll: 1.38 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlkörper, Kühlung, Wärmemanagement, WAKEFIELD THERMAL, 642-45AB, 2902511, 290-2511
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,35*
    € 2,33*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,42*
    € 2,76*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,76*
    € 3,2844
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.