Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABBATRON HH SMITH 799-102 BINDING POST, FLUTED, RED, PANEL MOUNT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2902628
Hersteller:
     Abbatron
Herst.-Nr.:
     799-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
Polklemmen
SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Nennstrom: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Nennspannung: -
  • Steckverbinderfarbe: Red
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ABBATRON HH SMITH, 799-102, 2902628, 290-2628
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,44*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Abbatron
    629
    ab € 10,22*
    Zubehör
    Abbatron
    685P
    ab € 17,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.