Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDNER BENDER 46-104 CABLE TIE, MINIATURE, 20.6MM, 18LB, NAT,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2902981
Hersteller:
     GARDNER BENDER
Herst.-Nr.:
     46-104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
Kabelbinder: Miniature
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 20.6 mm
  • Produktpalette: -
  • Kabelbinderlänge: 101.6 mm
  • Kabelbinderfarbe: Natural
  • Kabelbinderbreite: 2.4 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, GARDNER BENDER, 46-104, 2902981, 290-2981
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,26*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0226* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.