Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAKEFIELD THERMAL CD-02-05-BRI-225 PHASE CHANGE PAD, RECTIFIER, 57 X 44MM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2903305
Hersteller:
     WAKEFIELD THERMAL
Herst.-Nr.:
     CD-02-05-BRI-225
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Thermal-Interface-Materialien
Wärmeleitpads
Wärmemanagement
Dicke: 0.0762 mm
  • Wärmeleitfähigkeit: -
  • Leitendes Material: -
  • Produktpalette: ulTIMiFlux Series
  • Wärmewiderstand: 0.107 °C/W
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außenbreite: 44.45 mm
  • Außenlänge: 57.15 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,24*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.