Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAKEFIELD THERMAL 124662 HEAT PIPE, ROUND, COPPER, 8MM X 150MM, H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2903450
Hersteller:
     WAKEFIELD THERMAL
Herst.-Nr.:
     124662
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Kühlrohre
Kühlung
Wärme
Dicke außen - metrisch: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser - metrisch: 8 mm
  • Wärmeübertragungsrate: 70 W
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außenlänge - metrisch: 150 mm
  • Wärmerohr: Round
  • Wärmerohrmaterial: Copper
  • Außenbreite - metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,63*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.