Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAKEFIELD THERMAL 124672 HEAT PIPE, ROUND, COPPER, 12MM X 150MM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2903460
Hersteller:
     WAKEFIELD THERMAL
Herst.-Nr.:
     124672
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Kühlrohre
Kühlung
Wärme
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außendurchmesser - metrisch: 12 mm
  • Wärmeübertragungsrate: 150 W
  • Wärmerohr: Round
  • Außenbreite - metrisch: -
  • Dicke außen - metrisch: -
  • Wärmerohrmaterial: Copper
  • Produktpalette: -
  • Außenlänge - metrisch: 150 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,76*
    € 21,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,59*
    € 20,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,53*
    € 14,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.