Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ALZN1B18W POWER RELAY, SPDT, 18VDC, 16A, TH, Conta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2907215
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ALZN1B18W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais panasonic
ly relais
Relaisanschlüsse: Solder
  • Spulenwiderstand: 810 ohm
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: ALZN Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spulenspannung: 18 VDC
  • Kontaktstrom: 16 A
  • Relaismontage: Through Hole
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Spulentyp: -
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais 18v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, ALZN1B18W, 2907215, 290-7215
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,76*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,91*
    € 2,27
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 1,76*
    € 2,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.