Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ALZN5F09W POWER RELAY, SPST-NO, 9VDC, 16A, TH, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2907228
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ALZN5F09W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais panasonic
ly relais
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktstrom: 16 A
  • Relaismontage: Through Hole
  • Spulenwiderstand: 203 ohm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: -
  • Produktpalette: ALZN Series
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • Spulenspannung: 9 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, ALZN5F09W, 2907228, 290-7228
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,70*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,85*
    € 2,20
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,84*
    € 2,19
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 1,70*
    € 2,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.