Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T495D156K035ATE300. CAPACITOR TANT, 15UF 35V, 0.3 OHM, 0.1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2908747
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495D156K035ATE300.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Kapazität: 15 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Rippelstrom: 707 mA
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktpalette: T495 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [7343 Metric]
  • Hersteller-Größencode: D
  • Spannung (DC): 35 V
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.3 ohm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator kemet 35v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T495D156K035ATE300., 2908747, 290-8747
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    500
    € 25,00*
    ab € 0,683*
    € 0,965*
    500
    Frei Haus
    ab € 0,84*
    € 1,04*
    47 Tage
    nicht lagernd
    500
    Frei Haus
    ab € 0,846*
    € 1,062*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,98*
    € 2,78*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,965*
    € 1,14835
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 482,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    TR3D156K035C0150
    ab € 1,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.