Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: JJCHLUJ100NCNPRTR DETECTOR SWITCH, SPST-NC, 5VDC, SMD, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2909487
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JJCHLUJ100NCNPRTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Außenhöhe: 1 mm
  • Kontaktstrom, max.: 1 mA
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • Außenbreite: 3.3 mm
  • Schalteranschlüsse: SMD
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 5 V
  • Außentiefe: 3.5 mm
  • Produktpalette: JJC Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Detektorschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, JJCHLUJ100NCNPRTR, 2909487, 290-9487
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,701*
      
    Preis gilt ab 35.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3500 Stück
    € 0,741*
    € 0,88179
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 17500 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 35000 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.