Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: JJCHLUJ100NONPRTR DETECTOR SWITCH, SPST-NO, 5VDC, SMD, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2909489
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JJCHLUJ100NONPRTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Außentiefe: 3.5 mm
  • Schalteranschlüsse: SMD
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 5 V
  • Kontaktstrom, max.: 1 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Außenbreite: 3.3 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Produktpalette: JJC Series
  • Außenhöhe: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Detektorschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, JJCHLUJ100NONPRTR, 2909489, 290-9489
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,715*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,364*
    € 1,62316
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,035*
    € 1,23165
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,885*
    € 1,05315
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.