Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: JJJHRGG200NOPPRTR DETECTOR SWITCH, SPST-NO, 20VDC, SMD, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2909522
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JJJHRGG200NOPPRTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • Außentiefe: 6 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: JJJ Series
  • Außenbreite: 4.85 mm
  • Außenhöhe: 2 mm
  • Schalteranschlüsse: SMD
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 20 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Detektorschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, JJJHRGG200NOPPRTR, 2909522, 290-9522
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,48*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,247*
    € 1,48393
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,147*
    € 1,36493
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.