Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SFW5S-2STME1LF CONNECTOR, FFC/FPC, 5POS, 1 ROW, 1MM, Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-2910089
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SFW5S-2STME1LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Produktpalette: FCI SFW-S Series
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Ausführung: Receptacle
  • Kontaktposition: Top
  • Kontaktanschluss: Surface Mount
  • Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.33 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rastermaß: 1 mm
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • Anzahl der Reihen: 1 Row
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder fci, leiterplattensteckverbinder, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, SFW5S-2STME1LF, 2910089, 291-0089
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,27*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,32*
    € 0,3808
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.