Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJR475M006RNJ CAP, TANTALUM, 4.7UF, 6V, CASE R, Capaci


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2910563
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJR475M006RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktbreite: 1.3 mm
  • Spannung (DC): 6 V
  • Ausfallrate: -
  • Hersteller-Größencode: R
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 7 ohm
  • Produktpalette: TAJ Series
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Rippelstrom: 89 mA
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [2012 Metric]
  • Produktlänge: 2.05 mm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAJR475M006RNJ, 2910563, 291-0563
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2500
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,138*
    € 0,196*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 174,25*
    € 219,55*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 490,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.