Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 034-11294 CAP W/CHAIN, SS, HD BNC JACK CONNECTOR,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2910807
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     034-11294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder amphenol
bnc stecker
Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Art des Zubehörs: Cap with Chain
  • Zur Verwendung mit: HD BNC Jack RF Coaxial Connectors
  • Steckverbindermaterial: Stainless Steel Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: abdeckungen, Staubschutzkappen, Steckverbinder, Werkzeuge, AMPHENOL RF, 034-11294, 2910807, 291-0807
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 14,11*
    € 17,25*
    1
    € 6,90*
    ab € 10,27*
    € 20,55*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 17,25*
    € 20,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.725,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.