Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP IPRJPLUGCOVER-P PLUG COVER, MODULAR RJ45 CONNECTOR, Acce


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2913237
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     IPRJPLUGCOVER-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Westernstecker
Art des Zubehörs: Plastic Plug Cover
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Norcomp IPRJ Series Modular RJ45 Waterproof Plastic Connectors
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: modularstecker rj45, rj45 steckverbinder, western stecker rj45, abdeckungen, Staubschutzkappen, Steckverbinder, Werkzeuge, NORCOMP, IPRJPLUGCOVER-P, 2913237, 291-3237
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,64*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30 Stück
    € 14,90*
    € 17,73
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.