Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: G630H3602247EU CARD EDGE CONN, DUAL SIDE, 36POS, Card E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2913326
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     G630H3602247EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartenrandsteckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
G630H3602247EU
Kontaktbeschichtung - Steckseite: Gold Plated Contacts
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Kartendicke: 2.3 mm
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Steckverbindermontage: Straddle Mount
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Produktpalette: G630H Series
  • Anzahl der Kontakte: 36 Contacts
  • Kartenrandsteckverbinder: Dual Side
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Steckverbinderausrichtung: Straight
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 2913326, 291-3326
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,30*
      
    Preis gilt ab 35.100 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.510 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3510 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 7020 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 17550 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 35100 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.