Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE PSR031FS0250Z SEMICONDUCTOR FUSE, HIGH-SPEED, 250A, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2913377
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     PSR031FS0250Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleitersicherungen
Schaltungsschutz
Sicherungen
LITTELFUSE
Sicherungsgröße, imperial: 2.03 Zoll x 2.03 Zoll x 2.01 Zoll
  • Produktpalette: POWR-SPEED PSR Series
  • Nennspannung V AC: 690 V
  • Sicherungsgröße, metrisch: 51.5mm x 51.5mm x 51mm
  • Nennspannung, V DC: 600 V
  • Sicherungsstrom: 250 A
  • Auslöseverhalten: Very Fast Acting
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PSR031FS0250Z, 2913377, 291-3377
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 178,15*
    € 267,24*
    € 6,90*
    ab € 237,85*
    € 294,60*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 267,24*
    € 318,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 260,28*
    € 309,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 226,88*
    € 269,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 193,39*
    € 230,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 178,15*
    € 212,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.