Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA CUS100ME-36. POWER SUPPLY, MEDICAL, AC-DC, 36V, 2.77A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2913450
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CUS100ME-36.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Produktpalette: CUS100ME Series
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 36 V
  • Nennleistung (Zwangskühlung): 100W
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 100 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.77 A
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Stromversorgungsausgang: Fixed
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE, Household & Medical
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: Lead
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC to 264V AC
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Output
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil offene bauform 36v, schaltnetzteil offene bauform, AC, DC-Wandler, Netzschutz, Netzteile, Open-Frame, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, CUS100ME-36., 2913450, 291-3450
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 46,46*
    € 67,95*
    45 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 51,75*
    € 68,44*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 51,06*
    € 69,81*
    € 6,90*
    ab € 56,78*
    € 73,88*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,81*
    € 83,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,31*
    € 81,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,31*
    € 77,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,70*
    € 73,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,36*
    € 71,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 59,21*
    € 70,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 57,99*
    € 69,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 51,06*
    € 60,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TDK
    CUS100ME-36/A
    ab € 57,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.