Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC ABD110NUB PB SWITCH, SPST-NO, 10A, 110VAC, SCREW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2914348
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     ABD110NUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Relais
Schalter
Schütze
SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 30.5 mm
  • Schalteranschlüsse: Screw
  • Farbe der Beleuchtung: Non Illuminated
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • Kontaktspannung V AC: 110 V
  • Produktpalette: TWND Series
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • IP-Schutzart: IP65
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Black
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Schalterfunktion: Momentary
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, IDEC, ABD110NUB, 2914348, 291-4348
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,87*
    € 40,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,52*
    € 38,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,21*
    € 33,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,28*
    € 30,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,50*
    € 29,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,18*
    € 26,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,46*
    € 24,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.