Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL FUSE 0ZRG0135FF1E PTC RESETTABLE FUSE, 1.35A, 16VDC, TH, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2914669
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZRG0135FF1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Sicherungsform: Rectangular
  • Länge: 8.9 mm
  • Haltestrom: 1.35 A
  • Nennspannung: 16 VDC
  • Durchmesser: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Anschlussabstand: 5.1 mm
  • Höhe: 13.5 mm
  • Auslösestrom: 2.7 A
  • Dicke: 3 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 4.5 s
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Produktpalette: 0ZRG Series
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, BEL FUSE, 0ZRG0135FF1E, 2914669, 291-4669
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,195*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.