Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL 763 DC POWER PLUG CONNECTOR, 5A, CABLE, Gend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2914733
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     763
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
buchsen
DC-Hohlstecker
Gerätesteckverbinder
Steckverbinder
Kontaktanschluss: Solder
  • Ausführung: Plug
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Pindurchmesser: -
  • Nennspannung: -
  • Länge des Hohlsteckers: 9.5 mm
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: 5.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: 2.1 mm
  • Nennstrom: 5 A
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SWITCHCRAFT/CONXALL, 763, 2914733, 291-4733
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,07*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.