Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS HDX8004NL MDL,SIN, HDBaseT, 60W, SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915484
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     HDX8004NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet
LAN-Transformatoren
Transformatoren
Übertrager
Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Ports: 1 Port
  • Transformatormontage: Surface Mount
  • Kompatibel mit: HD Base-T PoE
  • Induktivität: 120 µH
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.