Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 20SEPF560M+T. 20VDC,560UF,12MOHM,10X13MM,T&A BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915908
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     20SEPF560M+T.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Spannung (DC): 20 V
  • Rippelstrom: 5.4 A
  • Produktpalette: OS-CON SEPF Series
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 13 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.012 ohm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktbreite: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 105°C
  • Kapazität: 560 µF
  • Produktlänge: -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, alu elko, elektrolytkondensator 560µf, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 20SEPF560M+T., 2915908, 291-5908
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 6,90*
    ab € 0,76*
    € 0,95*
    41 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,698*
    € 2,62*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,85*
    € 2,67*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,67*
    € 3,1773
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.