Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CSPL25MM-25 CA DB25M/M PLAS ARMR 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2916040
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CSPL25MM-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Steckverbinder B: D Sub 25 Position Plug
  • Kabellänge - Imperial: 25 ft
  • Mantelfarbe: Black
  • Steckverbinder A: D Sub 25 Position Plug
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabellänge - Metrisch: 7.62 m
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: L-COM, CSPL25MM-25, 2916040, 291-6040
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 139,85*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 175,55*
    € 208,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 173,86*
    € 206,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 166,05*
    € 197,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 157,84*
    € 187,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 139,85*
    € 166,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.