Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Quetschkabelschuh
>
Artikel
AMP - TE CONNECTIVITY 2-34148-1 TERMINAL, RING TONGUE, #8, CRIMP, RED, S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2917330
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
2-34148-1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Bolzengröße - imperial:
#8
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Produktpalette:
PLASTI-GRIP Series
Isoliermaterial:
Vinyl
Leiterstärke (AWG), max.:
16 AWG
Leiterquerschnitt CSA:
1.42 mm²
Bolzengröße - metrisch:
M4
Isolatorfarbe:
Red
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Ringzungen Kabelschuh
,
te connect.amp autom buchsenkontakt
,
buchsenkontakt
,
quetschkabelschuh rot
,
Crimpanschlüsse
,
Lötanschlüsse
,
Ringkabelschuhe
,
Steckverbinder
,
Stoßverbinder
,
AMP - TE CONNECTIVITY
,
2-34148-1
,
2917330
,
291-7330
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,55*
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,213*
€ 0,557*
Lager 139
1 Tag
3990
10
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,646*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 47386 CRIMP TOOL
TE Connectivity
47386
ab € 785,27*
Zubehör
BELDEN 8899 01025 TEST PROD WIRE, 25FT, 18AWG COPPER BLACK
Belden
8899 01025
ab € 86,69*
Zubehör
Crimpzange Pro-Crimpzange III 58433-3 58433-3 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
58433-3
ab € 183,54*
Zubehör
TE Connectivity Pro-Crimper III Crimp-Matrizensatz, 22AWG / 10AWG max., Typ PIDG Anschlussmuffen/Anschlussklemmen,
TE Connectivity
58423-1
ab € 91,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen