Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMETER APM-PROC-APO DIGITAL METER, 50MA, 0 TO 24VDC, No. of


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2918695
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-PROC-APO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Temperatur-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
temperatur digitalanzeige
Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Messbereich: 0mA to 20mA, 0mA to 50mA, 0VDC to 24VDC
  • Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Funktionsumfang: Current / DC Voltage
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Ziffernhöhe: 12 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, TRUMETER, APM-PROC-APO, 2918695, 291-8695
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 96,12*
    € 119,27*
    € 6,90*
    ab € 98,87*
    € 126,49*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 105,60*
    € 158,28*
    Frei Haus
    ab € 128,74*
    € 158,28*
    1 Tag
    6
    Frei Haus
    ab € 139,23*
    € 166,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 158,28*
    € 188,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 157,40*
    € 187,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 148,94*
    € 177,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 134,35*
    € 159,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 127,25*
    € 151,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 120,20*
    € 143,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 113,13*
    € 134,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,60*
    € 125,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Renkforce
    RF-4538148
    ab € 3,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.