Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUSUMU HRG3216Q-22R0-D-T1 RES, 22R, 0.5%, 1W, 1206, THIN FILM, Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2920360
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     HRG3216Q-22R0-D-T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nennleistung: 1 W
  • Widerstandstoleranz: ± 0.5%
  • Widerstand: 22 ohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [3216 Metric]
  • Produktpalette: HRG Series
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Widerstandstyp: Sulfur Resistant
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, SUSUMU, HRG3216Q-22R0-D-T1, 2920360, 292-0360
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,406*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,354*
    € 1,61126
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.