Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUSUMU KRL1632E-C-R100-F-T1 CURRENT SENSE RES, 0R1, 0.75W, 1206, Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2920379
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     KRL1632E-C-R100-F-T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
metallfolienwiderstand
Nennleistung: 750 mW
  • Widerstand: 0.1 ohm
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [3216 Metric]
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstechnologie: Metal Foil
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: KRL Series
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, SUSUMU, KRL1632E-C-R100-F-T1, 2920379, 292-0379
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,249*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,092*
    € 1,29948
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.