Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUSUMU RG2012P-224-B-T5 RES, 220K, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2920483
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     RG2012P-224-B-T5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Nennspannung: 150 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstand: 220 kohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [2012 Metric]
  • Widerstandstyp: Sulfur Resistant
  • Nennleistung: 125 mW
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Produktpalette: RG Series
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, SUSUMU, RG2012P-224-B-T5, 2920483, 292-0483
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,1379*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,7214*
    € 0,85847
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3245*
    € 0,38616
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1736*
    € 0,20658
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1692*
    € 0,20135
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1626*
    € 0,19349
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,1379*
    € 0,1641
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.