Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUSUMU RG2012P-2803-B-T5 RES, 280K, 0.1%, 0.125W, 0805, THIN FILM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2920488
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     RG2012P-2803-B-T5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Widerstandstyp: Sulfur Resistant
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstand: 280 kohm
  • Nennspannung: 150 V
  • Nennleistung: 125 mW
  • Produktpalette: RG Series
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [2012 Metric]
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, SUSUMU, RG2012P-2803-B-T5, 2920488, 292-0488
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0986*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,8272*
    € 0,98437
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,5498*
    € 0,65426
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3178*
    € 0,37818
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1455*
    € 0,17315
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1358*
    € 0,1616
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1279*
    € 0,1522
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0986*
    € 0,11733
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.