Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 25SEK270M. CAP, 270UF, 25V, ALU ELEC, POLYMER, RAD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2920519
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     25SEK270M.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Rippelstrom: 4.65 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.016 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produkthöhe: 12 mm
  • Produktlänge: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spannung (DC): 25 V
  • Kapazität: 270 µF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktpalette: OS-CON SEK Series
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktbreite: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, alu elko, elektrolytkondensator 25v, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 25SEK270M., 2920519, 292-0519
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,86*
    € 2,20*
    1 Tag
    166
    € 14,99*
    ab € 0,765*
    € 2,75*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,12*
    € 2,78*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,78*
    € 3,3082
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.