Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 80SXE27M CAP, 27UF, 80V, ALU ELEC, POLYMER, RAD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2920539
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     80SXE27M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kapazität: 27 µF
  • Rippelstrom: 2.49 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.035 ohm
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 125°C
  • Produktlänge: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktpalette: OS-CON SXE Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 12 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Spannung (DC): 80 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 80SXE27M, 2920539, 292-0539
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 6,90*
    ab € 1,40*
    € 1,76*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,91*
    € 4,63*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,91*
    € 2,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.