Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 80SXE47M. CAP, 47UF, 80V, ALU ELEC, POLYMER, RAD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2920541
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     80SXE47M.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Produktbreite: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 125°C
  • Produktpalette: OS-CON SXE Series
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produkthöhe: 13 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.028 ohm
  • Rippelstrom: 3.1 A
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Spannung (DC): 80 V
  • Kapazität: 47 µF
  • Produktlänge: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, alu elko, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 80SXE47M., 2920541, 292-0541
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 6,90*
    ab € 1,44*
    € 1,79*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    200
    € 25,00*
    ab € 1,99*
    € 2,48*
    45 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,30*
    € 4,93*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 496,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.