Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC004151 COMPUTER CABLE, DB25 PLUG-RCPT, 25FT, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2920652
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC004151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Mantelfarbe: Gray
  • Steckverbinder B: D Sub 25 Position Receptacle
  • Kabellänge - Metrisch: 7.6 m
  • Kabellänge - Imperial: 25 ft
  • Steckverbinder A: D Sub 25 Position Plug
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, MC004151, 2920652, 292-0652
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,43*
    € 99,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,86*
    € 98,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,02*
    € 95,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,18*
    € 90,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 71,66*
    € 85,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 65,78*
    € 78,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 60,22*
    € 71,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 55,48*
    € 66,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 51,78*
    € 61,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,48*
    € 55,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.