Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC004152 COMPUTER CABLE, DB25 PLUG-DB25 RCPT, 6FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2920653
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC004152
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Metrisch: 1.8 m
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder B: D Sub 25 Position Receptacle
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • Steckverbinder A: D Sub 25 Position Plug
  • Mantelfarbe: Gray
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, MC004152, 2920653, 292-0653
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,15*
    € 40,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,93*
    € 40,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,16*
    € 37,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,10*
    € 35,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,15*
    € 34,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,00*
    € 28,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,03*
    € 26,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,32*
    € 24,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,80*
    € 22,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.