Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP USA 602012 UNSHLD FLEX CABLE, 12COND, 20AWG, 100FT,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2921575
Hersteller:
     LAPP USA
Herst.-Nr.:
     602012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Mehradrige
Außendurchmesser: 10.7 mm
  • Kabelabschirmung: Unshielded
  • Mantelmaterial: PVC
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Anzahl der Adern: 12 Ader(n)
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Produktpalette: Olflex 190 Series
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Leitermaterial: Copper
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Mantelfarbe: Gray
  • Nennspannung: 600 V
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: LAPP USA, 602012, 2921575, 292-1575
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 230,67*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 230,67* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 297,87*
    € 354,47
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 294,50*
    € 350,46
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 254,83*
    € 303,25
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 246,59*
    € 293,44
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 230,67*
    € 274,50
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.