Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002270 CABLE TIE, 250MM, STAINLESS STEEL, 100LB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2925279
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
multicomp pro kabelbinder
Produktpalette: -
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 60 mm
  • Kabelbindermaterial: Stainless Steel
  • Kabelbinderlänge: 250 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 100 lb
  • Kabelbinder: Ball Lock
  • Kabelbinderfarbe: Natural
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabelbinderbreite: 4.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, PP002270, 2925279, 292-5279
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3297* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 120,66*
    € 143,59
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 119,14*
    € 141,78
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 73,57*
    € 87,55
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 59,45*
    € 70,75
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 58,22*
    € 69,28
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 47,40*
    € 56,41
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 39,16*
    € 46,60
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 32,97*
    € 39,23
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.