Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY KP1830310061 CAPACITOR POLYPROPYLENE PP FILM 0.01UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2925529
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     KP1830310061
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RMS-DC-Wandler
Radial Kondensator
rms dc wandler
Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 1%
  • Spannung (DC): 63 V
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Rippelstrom: -
  • Kapazität: 10000 pF
  • Ausgang (kvar): -
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Qualifikation: -
  • Typische Anwendungen: High Frequency
  • Produktbreite: 5.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • RMS-Strom Irms: -
  • dv/dt: -
  • Spannung (AC): 40 V
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Spitzenstrom: -
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: Film / Foil PP
  • Produkthöhe: -
  • Produktpalette: KP1830 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, KP1830310061, 2925529, 292-5529
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,58*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.