Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA DRB120-24-1. POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 5A, Power Supp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2925530
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DRB120-24-1.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 5 A
  • Stromversorgungsausgang: Adjustable, Fixed
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Output
  • Produktpalette: DRB Series
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsleistung, max.: 120 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC to 265V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 24 v 5a, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 5a, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, DRB120-24-1., 2925530, 292-5530
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 62,48*
    € 82,85*
    € 6,90*
    ab € 67,03*
    € 85,99*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 68,65*
    € 87,83*
    1 Tag
    20
    € 14,99*
    ab € 62,97*
    € 88,44*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,83*
    € 104,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,04*
    € 103,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,45*
    € 96,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,74*
    € 94,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,65*
    € 81,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TDK
    DBM20/E
    ab € 132,60*
    Zubehör
    TDK
    DBM20
    ab € 142,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.