Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE U209-005-DB25 ADAPTER CABLE, USB A-DB25/DB9 PLUG, 5FT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2925673
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     U209-005-DB25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AT-Modem Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Wandleranschluss: D Sub 25 Position Plug
  • Umwandlungsart: USB to RS232 Converter
  • Kabellänge - Imperial: 5 ft
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Baudrate: 230 Kbaud
  • Kabellänge - Metrisch: 1.5 m
  • Chip: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d-sub adapter db25, at-modem adapter, Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, EATON TRIPP LITE, U209-005-DB25, 2925673, 292-5673
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,28*
    € 38,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,54*
    € 37,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,00*
    € 33,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,25*
    € 30,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,35*
    € 28,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,30*
    € 27,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,55*
    € 26,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,79*
    € 25,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,89*
    € 21,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.