Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP USA 2170450 SHLD NETWORK CABLE, 4 PAIR, 22AWG, 100FT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2925799
Hersteller:
     LAPP USA
Herst.-Nr.:
     2170450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Außendurchmesser: 9.6 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Leitermaterial: Copper
  • Mantelmaterial: PVC
  • Anzahl der Adernpaare: 4 Pair
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • Kabelabschirmung: Shielded
  • Produktpalette: Etherline Tray Series
  • Nennspannung: 600 V
  • Mantelfarbe: Green
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernetkabel cat.5e grün, cat5 grün, kat5, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, LAPP USA, 2170450, 2925799, 292-5799
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 260,50*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 260,50* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 344,04*
    € 409,41
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 335,95*
    € 399,78
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 303,00*
    € 360,57
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 286,46*
    € 340,89
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 260,50*
    € 310,00
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.