Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING QS18VP6AF100Q PHOTOELECTRIC SENSOR, 100MM, 10-30VDC, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2930917
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     QS18VP6AF100Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsmessung
Lichtsensoren
optoelektronische
Sensoren
DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Erfassungsreichweite, max.: 100 mm
  • Produktpalette: WORLD-BEAM QS18 Series
  • Sensorausgang: PNP
  • Anschlussmethode: M8 Connector
  • Messmethode: Background Suppression
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 128,49*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 161,55*
    € 192,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 159,74*
    € 190,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 152,19*
    € 181,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 143,64*
    € 170,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 128,49*
    € 152,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.